Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DBI-SALA 1102385 teljes testheveder, acél hardver, gyorscsatlakozó csatok | AE2CZB 4WLZ1

DBI-SALA 1102385 Teljes testheveder, acél hardver, gyorscsatlakozó csatok

Raktáron
Tétel: AE2CZB Típus: 1102385Kereszthivatkozás: 4WLZ1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€573.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes szíjra
Vissza D-gyűrűIgen
Mellszíj csatokGyors csatlakozás
színekKékes szürke
Első D-gyűrűIgen
Hardver anyagHorganyzott, ötvözött acél
Heveder alkalmazásSzélenergia
Lábszíj csatokGyors csatlakozás
Vállpánt csatokNem
Oldalsó D-gyűrűkIgen
MéretS
A medence alatti szíjIgen
Szakítószilárdság6000 font
Hevederes anyagPoliészter
Súly kapacitás420 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1905
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyújtható (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVállpánt csatokVissza D-gyűrűMellszíj csatokOldalsó D-gyűrűkMéretA medence alatti szíjSzakítószilárdságHevederes anyagÁr
DBI-SALA 1100943 ívvillanó kábelköteg, 7000 lb szakítószilárdság, S méret | AA2DRP 10E639 1100943-IgenGyors csatlakozásNemSIgen7000 fontNomex (R) / Kevlar (R)€1,381.95
DBI-SALA 1100940 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, D-gyűrű, gyorscsatlakozó | AA2DRQ 10E640 1100940-IgenGyors csatlakozásNemMIgen7000 fontNomex (R) / Kevlar (R)€1,381.95
DBI-SALA 1100941 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, hátsó D-gyűrű, 7000 lb | AA2DRR 10E641 1100941-IgenGyors csatlakozásNemLIgen7000 fontNomex (R) / Kevlar (R)€1,381.95
DBI-SALA 1100942 ívvillanó kábelköteg, 7000 lb szakítószilárdság, hátsó D-gyűrű | AA2DRT 10E642 1100942-IgenGyors csatlakozásNemXLIgen7000 fontNomex (R) / Kevlar (R)€1,381.95
DBI-SALA 1110849 teljes testheveder, nylon heveder, gyorscsatlakozó csat | AA2DRU 10E643 1110849-IgenGyors csatlakozásNemSIgen7000 fontNejlon€1,077.18
DBI-SALA 1110843 Arc Flash nylon kábelköteg, PVC hátsó D-gyűrű, közepes méretű | AA2DRV 10E644 1110843-IgenGyors csatlakozásNemMIgen7000 fontNejlon€1,077.18
DBI-SALA 1110844 ExoFit XP íves vaku kábelköteg, mentőháló hurkok, nagy | AA2DRW 10E645 1110844-IgenGyors csatlakozásNemLIgen7000 fontNejlon€1,077.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 1102385 Teljes testheveder, acél hardver, gyorscsatlakozó csatok
€573.64 /Mértékegység