DAZOR 125M3-BK-FSB Contemporary Arm Pivot Base Light, teljes spektrumú, 45W, fekete, 33 hüvelykes | CD4NNE

Dazor 125M3-BK-FSB Contemporary Arm Pivot Base Light, teljes spektrumú, 45 W, fekete, 33 hüvelykes

Tétel: CD4NNE Modell: 125M3-BK-FSB
€432.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeladat fény
Kar stílusModern úszó kar
CCT5000K
színekFekete
Vezetékhossz7 láb.
befejezPorszórt fém
Lámpa típusaFluoreszkáló
SzereljePivot Base
Összességében Reach33 "
Feszültség110
Watts45

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekWattsKar stílusSzereljeLámpa típusaÖsszességében ReachÁr
DAZOR 125C3-BK-DL Classic Arm Pivot Base Light, nappali, 45W, fekete, 33 hüvelykes | CD4NMX 125C3-BK-DLFekete45Klasszikus úszó karPivot BaseFluoreszkáló33 "€412.65
ajánlatkérés
DAZOR 125C3-BK-FSB Classic Arm Pivot Base Light, teljes spektrumú, 45W, fekete, 33 hüvelykes | CD4NMY 125C3-BK-FSBFekete45Klasszikus úszó karPivot BaseFluoreszkáló33 "€357.38
ajánlatkérés
DAZOR 125C3-DG-DL Classic Arm Pivot Base Light, nappali, 45W, Dove Grey, 33 hüvelykes | CD4NMZ 125C3-DG-DLGalamb Gray45Klasszikus úszó karPivot BaseFluoreszkáló33 "€412.65
ajánlatkérés
DAZOR 125C3-DG-FSB Classic Arm Pivot Base Light, teljes spektrumú, 45 W, Dove szürke, 33 hüvelykes | CD4NNA 125C3-DG-FSBGalamb Gray45Klasszikus úszó karPivot BaseFluoreszkáló33 "€357.38
ajánlatkérés
DAZOR 125C3-WH-DL Classic Arm Pivot Base Light, nappali, 45W, fehér, 33 hüvelykes | CD4NNB 125C3-WH-DLfehér45Klasszikus úszó karPivot BaseFluoreszkáló33 "€412.65
ajánlatkérés
DAZOR 125C3-WH-FSB Classic Arm Pivot Base Light, teljes spektrumú, 45W, fehér, 33 hüvelykes | CD4NNC 125C3-WH-FSBfehér45Klasszikus úszó karPivot BaseFluoreszkáló33 "€357.38
ajánlatkérés
DAZOR 125M3-BK-DL Contemporary Arm Pivot Base Light, nappali, 45W, fekete, 33 hüvelykes | CD4NND 125M3-BK-DLFekete45Modern úszó karPivot BaseFluoreszkáló33 "€412.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Dazor 125M3-BK-FSB Contemporary Arm Pivot Base Light, teljes spektrumú, 45 W, fekete, 33 hüvelykes
€432.43 /Mértékegység