DAYTON PP21002503G Tömlő | AG9XMQ 23AY92

DAYTON PP21002503G tömlő

Raktáron
Tétel: AG9XMQ Típus: PP21002503GKereszthivatkozás: 23AY92

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€72.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON PP21002502G Tömlő | AG9XMP 23AY91 PP21002502G€72.67
DAYTON HV16251G elosztótömlő | CJ2AME 34UG54 HV16251G€20.85
DAYTON 45YP79 tömlő, természetes gumi, 125 PSI max. Nyomás, perisztaltikus szivattyú | CJ2LMK 45YP79€731.92
DAYTON 31UK36 tömlő | CJ2LML 31UK36€47.12
DAYTON 45YP81 tömlő, EPDM, 125 PSI max. Nyomás, perisztaltikus szivattyú | CJ2LMM 45YP81€730.30
DAYTON 804-35 tömlő | CJ2LMN 46G433 804-35€187.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON PP21002503G tömlő
€72.67 /Mértékegység