Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A3393TTP-3/4IN Coolant Fed Drill 19.05mm 140 Carbide | AF8UVE 29HE84

WALTER TOOLS A3393TTP-3/4IN hűtőfolyadék adagolású fúró 19.05mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8UVE Típus: A3393TTP-3/4INKereszthivatkozás: 29HE84

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,455.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.750 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezTTP – TiNAl
Fuvola hossza101mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz153mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.20mm
Méret19.05mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4842
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WALTER TOOLS A3393TTP-8 hűtőfolyadék adagolású fúró 8mm 140 keményfém | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315 "Metric53mm91mm8mm8€338.01
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.1mm 140 keményfém | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318 "Metric61mm103mm10mm8.1mm€393.35
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.2mm 140 keményfém | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322 "Metric61mm103mm10mm8.2mm€393.35
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.3mm 140 keményfém | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326 "Metric61mm103mm10mm8.3mm€433.03
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.4mm 140 keményfém | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33 "Metric61mm103mm10mm8.4mm€393.35
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 hűtőfolyadék adagolású fúró 19.8mm 140 keményfém | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779 "Metric101mm153mm20mm19.8mm€1,840.60
WALTER TOOLS A3393TTP-20 hűtőfolyadék adagolású fúró 20mm 140 keményfém | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787 "Metric101mm153mm20mm20mm€1,560.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A3393TTP-3/4IN hűtőfolyadék adagolású fúró 19.05mm 140 keményfém
€1,455.19 /Mértékegység