Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON MH21U66401G Swivel Tread Caster 5 Inch | AH4KHP 34UW27

DAYTON MH21U66401G Swivel Tread Caster 5 Inch

Raktáron
Tétel: AH4KHP Típus: MH21U66401GKereszthivatkozás: 34UW27

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwivel Tread Caster 5"
Illik a márkáhozDayton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0012
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON MH21U66401G Swivel Tread Caster 5 Inch
€57.39 /Mértékegység