A Csapágy típusa: Labda , CFM @ 4.000-In. SP: 1455 , Kibocsátási magasság (in.): 7 , Kibocsátási szélesség (in.): 6 , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház magassága: 19.187 " , Ház hossza: 19.25 " , Ház anyaga: Acél , Ház szélessége: 6" , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 7-1 / 4 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motor szigetelés: F osztály , Motor típusa: Három fázis , fázis: 3 , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1 3 / 16 " , Típus: Meghajtó csomaggal , Feszültség: 230/460 , Kerékátmérő: 12 1 / 4 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 4.5 "
Ventillátor 12 1/4 hüvelyk, acél
A Dayton szíjhajtású radiális lapátfúvók nagynyomású légáramot generálnak a meleg vagy hideg levegő kivezetéséhez a vegyi feldolgozás, szellőztetés, pneumatikus szállítás és szárítás során. Ezek a fúvók acélházzal, szürkére sült poliészter epoxi bevonattal és acél kerekekkel rendelkeznek öntisztító radiális lapátokkal a pornak, szemcséknek vagy egyéb idegen részecskéknek kitett környezetben történő kezeléshez. Rugalmasságot kínálnak a forgási sebesség tekintetében, mivel a motor nincs közvetlenül összekötve a kerék mozgó alkatrészeivel. Válasszon a 3160 és 3870 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban elérhető fúvók közül.