DAYTON 7YR45 Upblast ventilátor, 14 3/4 hüvelykes kerékátmérő, 115/208/230 V AC, 3/4 LE motor | CJ3RNW

DAYTON 7YR45 Upblast ventilátor, 14 3/4 hüvelykes kerékátmérő, 115/208/230 V AC, 3/4 LE motor

Raktáron
Cikkszám: CJ3RNW Modell: 7YR45Kereszthivatkozás: 7YR46

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,967.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.8315

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlapmagasságCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 7A709 Upblast szellőzőnyílás 24-1/2 hüvelykes 208-230/460v | AF3ANU 7A7095409Összeszerelés nélkül1.75 "503746184073--€3,350.50
DAYTON 7D491 Upblast Vent 24-1/2 hüvelyk 208-230/460v | AF3JQP 7D4918775Összeszerelés nélkül1.75 "85348267800577667253€3,880.07
DAYTON 56JN94 Felfelé/oldalfalra szerelhető kisebb meghajtás, 21 1/2 hüvelykes kerékátm. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------€1,811.38
DAYTON 7YR26 Upblast ventilátor, összeszereletlen, 21-1/4 hüvelykes kerékátmérő, 1400 RPM, szíjhajtás | CH3PVD 7YR26 7 YR265110 CFMÖsszeszerelés nélkül1-3 / 4 "5009 CFM4898 CFM4786 CFM4674 CFM4436 CFM€3,599.59
DAYTON 56MW72 Upblast ventilátor, összeszerelt, 16 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású | CH3PVF 56MW72 56 MW722745 CFMÖsszeállított1-3 / 4 "2587 CFM2421 CFM1983 CFM--€2,885.80
DAYTON 56JN93 felfelé/oldalfalra szerelhető kisebb meghajtás, 18 1/2 hüvelykes kerékátmérő, szíjhajtás | CH6KJX 56JN93--------€1,729.05
DAYTON 56JN95 Felfelé/oldalfalra szerelhető kisebb meghajtás, 24 1/2 hüvelykes kerékátm. | CH6KJY 56JN95--------€2,140.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7YR45 Upblast ventilátor, 14 3/4 hüvelykes kerékátmérő, 115/208/230 V AC, 3/4 LE motor
€6,967.11 /Mértékegység