DAYTON 7YR26 Upblast ventilátor, összeszereletlen, 21-1/4 hüvelykes kerékátmérő, 1400 RPM, szíjhajtás | CH3PVD 7YR26

DAYTON 7YR26 Upblast ventilátor, össze nem szerelve, 21-1/4 hüvelykes kerékátmérő, 1400 ford./perc, szíjhajtás

Raktáron
Tétel: CH3PVD Modell: 7YR26Kereszthivatkozás: 7YR26

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,599.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1-3 / 4 "
Alapméret30 "x 30"
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.500-In. SP5110 CFM
CFM @ 0.625-In. SP5009 CFM
CFM @ 0.750-In. SP4898 CFM
CFM @ 0.875-In. SP4786 CFM
CFM @ 1.000-In. SP4674 CFM
CFM @ 1.250-In. SP4436 CFM
CFM @ 1.500-In. SP4195 CFM
CFM @ 1.75-In. SP3880 CFM
CFM @ 2.000-In. SP3515 CFM
Frekvencia60Hz
Ház anyagaFonott alumínium
Max. Működési erősítők6.1-5.5 / 2.8A
Max. Hatalom2.09 B LE
Sebességek száma1
Összességében Dia.35-3 / 8 "
Teljes magasság30-3 / 8 "
Fázis3
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)23 "x 23"
RPM1400 RPM
Tengely Dia. Kerék vége1"
Kerékátmérő21-1 / 4 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.7665

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveAlapmagasságCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 7A709 Upblast szellőzőnyílás 24-1/2 hüvelykes 208-230/460v | AF3ANU 7A7095409Összeszerelés nélkül1.75 "503746184073--€3,350.50
DAYTON 7D491 Upblast Vent 24-1/2 hüvelyk 208-230/460v | AF3JQP 7D4918775Összeszerelés nélkül1.75 "85348267800577667253€3,880.07
DAYTON 56JN94 Felfelé/oldalfalra szerelhető kisebb meghajtás, 21 1/2 hüvelykes kerékátm. | CH3PVC 56JN94 56JN94--------€1,811.38
DAYTON 56MW72 Upblast ventilátor, összeszerelt, 16 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású | CH3PVF 56MW72 56 MW722745 CFMÖsszeállított1-3 / 4 "2587 CFM2421 CFM1983 CFM--€2,885.80
DAYTON 56JN93 felfelé/oldalfalra szerelhető kisebb meghajtás, 18 1/2 hüvelykes kerékátmérő, szíjhajtás | CH6KJX 56JN93--------€1,729.05
DAYTON 56JN95 Felfelé/oldalfalra szerelhető kisebb meghajtás, 24 1/2 hüvelykes kerékátm. | CH6KJY 56JN95--------€2,140.71
DAYTON 56JP12 összeszerelt felfelé/oldalfalra szerelhető szellőző, 24 1/2 hüvelykes kerékátm. | CH6KJZ 56 JPY-Összeállított------€4,938.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7YR26 Upblast ventilátor, össze nem szerelve, 21-1/4 hüvelykes kerékátmérő, 1400 ford./perc, szíjhajtás
€3,599.59 /Mértékegység