DAYTON 7J571 ventilátor 22 1/8 In | AF3MRW

DAYTON 7J571 ventilátor 22 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3MRW Modell: 7J571

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,766.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc390
CFM @ 0.125-In. SP7680
CFM @ 0.250-In. SP7070
CFM @ 0.500-In. SP5500
CFM @ 0.750-In. SP3540
Ürítési magasság (hüvelyk)27.25
Ürítési szélesség (hüvelyk)17.125
Teljes terhelésű erősítők6.0-5.8/2.9
Ház befejezéseGalvanizált
Ház magassága39.437 "
Ház hossza35.125 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége17.125 "
Hz50/60
Bemeneti átmérő22-5 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc600
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTEFC
Motoros HP2
MotorszigetelésF
Motor fordulatszám1745
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-3 / 16 "
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő22 1 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége10.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 128.9956
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7J562 ventilátor 22 1/8 In | AF3MRL 7J5626039076802B1725Kondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás1€4,676.12
DAYTON 7J572 ventilátor 22 1/8 In | AF3MRX 7J5726044587803F17553-fázis3€5,285.89
DAYTON 7J573 ventilátor 22 1/8 In | AF3MRY 7J5736053010,6005F17403-fázis3€5,194.37
DAYTON 7J574 Fúvó 22 1/8 In | AF3MRZ 7J5746060012,1007.5F17603-fázis3€5,666.02
DAYTON 7J586 ventilátor 22 1/8 In | AF3MTM 7J5866039076802B1725Kondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás1€4,676.12
DAYTON 7J608 ventilátor 22 1/8 In | AF3MUL 7J60850/6039076802F17453-fázis3€4,766.09
DAYTON 7J609 ventilátor 22 1/8 In | AF3MUM 7J6096044587803F17553-fázis3€5,093.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J571 ventilátor 22 1/8 hüvelykes
€4,766.09 /Mértékegység