DAYTON 7J359 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230v | AF3MHB

DAYTON 7J359 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230V

Raktáron
Tétel: AF3MHB Modell: 7J359

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,556.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagAcél
Csavar kör Dia.5 / 16 "
CFM @ 0.000-In. SP9825
CFM @ 0.125-In. SP9211
CFM @ 0.250-In. SP8519
CFM @ 0.375-In. SP6695
A méret33.625 "
B mérete19.25 "
C. mérete30.5 "
D dimenzió24 "
E méret5 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM924
Teljes terhelésű erősítők13.4 / 6.8-6.7
Magasság46.625 "
Ház Dia. w / Mtg Karima33-5 / 8 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima30-1 / 2 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő30.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.200 fok F
Max. BHP0.939
Max. Mélység24 "
Max. Bemeneti hőm.500 F 4 órán át, 1000 F 15 percig.
Max. Motormagasság10 "
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1
Motor fordulatszám1725
motor típusaVeszélyes hely, kondenzátor-indítás, kondenzátor-indítás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.30.625 "
Fázis1
Tengely Dia.1.187 "
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.28
Feszültség115 / 208-230
Szélesség33 41 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.165
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414510010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPPenge anyagCsavar kör Dia.CFM @ 1.000-In. SPE méretFan RPMTeljes terhelésű erősítőkMagasságÁr
DAYTON 3C412 cső axiális ventilátor 33-5 / 8 hüvelyk szélesség 46-5 / 8 hüvelyk magasság | AC8LKV 3C412-Alumínium32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€3,851.50
DAYTON 4GXU6 cső axiális ventilátor 46-5 / 8 hüvelyk H 33-5 / 8 hüvelyk szélesség | AD7WXE 4GXU6-304 Stainless Steel32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€10,778.08
DAYTON 166259 Cső axiális ventilátor 33-5 / 8 hüvelyk H 33-5 / 8 hüvelyk szélesség | AF2GAD 6TFD9 166259-Acél5 / 16 "-5 / 16 "--33.625 "€5,489.82
DAYTON 7AF81 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115/230 V | AF3BPE 7AF81-Alumínium32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "€4,873.88
DAYTON 7AF82 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115 / 208-230 V | AF3BPF 7AF82-Alumínium32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€4,925.46
DAYTON 7AF83 cső tengelyventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BPG 7AF83-Alumínium32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "€4,732.49
DAYTON 7AF84 axiális ventilátor csővel 230/460 V | AF3BPH 7AF84-Alumínium32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "€4,883.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J359 csöves axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115/208-230V
€6,556.46 /Mértékegység