DAYTON 7HY41 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 11-1/4 hüvelyk 115/208-230v | AF3MAU

DAYTON 7HY41 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 11-1/4 hüvelyk 115/208-230V

Raktáron
Tétel: AF3MAU Modell: 7HY41

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,661.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes hely Upblast ventilátor
ÖsszeállítottNem
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza22 "
Alapszélesség22 "
CFM @ 0.000-In. SP1413
CFM @ 0.125-In. SP1365
CFM @ 0.250-In. SP1313
CFM @ 0.375-In. SP1251
CFM @ 0.500-In. SP1189
CFM @ 0.625-In. SP1125
CFM @ 0.750-In. SP1056
CFM @ 0.875-In. SP974
CFM @ 1.000-In. SP861
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.26
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Max. Működési erősítők4.8 / 2.3-2.4
Motoros HP1/4
motor feszültség115 / 208-230
Szerelési helyTető
Összességében Dia.24.875 "
Teljes magasság25.13 "
Fázis1
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)15 X 15
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM1660
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.3
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.0
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.11.3
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő11.25 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.935
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 7HY42 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 11-1/4 hüvelyk 230/460v | AF3MAV 7HY42129322 "22 "123411711106900-€2,789.29
DAYTON 7HY47 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 14-3/4 hüvelyk 115/208-230v | AF3MAZ 7HY47131826 "26 "998----€2,579.38
DAYTON 7HY48 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 14-3/4 hüvelyk 115/208-230v | AF3MBA 7HY48162826 "26 "14431158---€2,579.08
DAYTON 7HY49 Veszélyes helyen szellőző 14-3 / 4 hüvelykes 230 / 460v | AF3MBB 7HY49162826 "26 "14431158---€2,705.57
DAYTON 7HY50 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 14-3/4 hüvelyk 115/208-230v | AF3MBC 7HY50206826 "26 "194918181643--€2,676.63
DAYTON 7HY51 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 14-3/4 hüvelyk 208-230/460v | AF3MBD 7HY51206826 "26 "194918181643--€2,806.04
DAYTON 7HY52 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 14-3/4 hüvelyk 230/460v | AF3MBE 7HY52251826 "26 "24302332222519681568€2,731.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HY41 Veszélyes hely Szellőzőnyílás 11-1/4 hüvelyk 115/208-230V
€2,661.53 /Mértékegység