SQUARE D Öntött ház megszakítók: LXI sorozat, 3 pólusú, 600 V


Szűrő
AIC besorolás: 200kAIC @ 480V , Keret típusa: évi LXXI , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
OSZ36400G
400A-
ajánlatkérés
A
LXI36600
600A€17,036.54
ajánlatkérés

Öntött ház megszakítók: LXI sorozat, 3 pólusú, 600 V

A Square D LXI sorozatú megszakítók a környezeti üzemi hőmérsékletet meghaladó áramkörök megszakítására szolgálnak. Ezek az eszközök szilárd elektronikus kioldóegységet tartalmaznak áramérzékelőkkel, Micrologic processzorral és egy azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciókat biztosító kioldóegységgel. Tovább integrálták őket az I-Line stílusú plug-in kialakítással a könnyű telepítés érdekében, és a terhelésoldali fülekkel a problémamentes vezetékezés érdekében. Válasszon az áramkorlátozó megszakítók széles kínálatából, amelyek 400 A és 600 A névleges áramerősséggel rendelkeznek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?