DAYTON 7H725 befúvó vezeték | AF3KVW

DAYTON 7H725 befúvó vezeték

Raktáron
Tétel: AF3KVW Modell: 7H725

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,063.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc690
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)7/8
CFM @ 0.125-In. SP2960
CFM @ 0.250-In. SP2640
CFM @ 0.375-In. SP2230
CFM @ 0.500-In. SP1725
Ürítési magasság (hüvelyk)13.437
Ürítési szélesség (hüvelyk)15.625
Szűrőtényező0.132
Szűrő magassága (hüvelyk)21-3/4
Szűrő szélessége (hüvelyk)25-7/8
Teljes terhelésű erősítők11.3/5.5
Magasság23 "
Ház befejezéseZöld sült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 F
Max. Mélység27-1 / 2 "
Max. Bemeneti hőm.140 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3/4
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetMinden vízszintes tengellyel
A rögzítési pontok száma4
Fázisegyetlen
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.10.4
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.9.9
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő12 7 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre görbe
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.68
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési magasság (hüvelyk)Fúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPÜrítési szélesség (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkMagasságMax. MélységMotoros HPÁr
DAYTON 7H710 befúvó vezeték | AF3KVE 7H7108.258077009.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,993.46
DAYTON 7H711 befúvó vezeték | AF3KVF 7H7118.259788909.1873.6/1.815.375 "23 "1/6€1,943.72
DAYTON 7H712 befúvó vezeték | AF3KVG 7H7128.25109310209.1875.2/2.615.375 "23 "1/4€1,940.91
DAYTON 7H713 befúvó vezeték | AF3KVH 7H7138.25124811859.1876.6/3.315.375 "23 "1/3€1,894.48
DAYTON 7H714 befúvó vezeték | AF3KVJ 7H7148.25139613459.1877.8/3.915.375 "23 "1/2€2,206.10
DAYTON 7H715 befúvó vezeték | AF3KVK 7H71510.25690138511.1875.8/2.918 "23 "1/4€2,173.96
DAYTON 7H716 befúvó vezeték | AF3KVL 7H71610.25771157511.1876.6/3.318 "23 "1/3€2,206.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H725 befúvó vezeték
€3,063.14 /Mértékegység