DAYTON 7F954 ventilátorcső axiális 18 hüvelykes | AF3KNG

DAYTON 7F954 ventilátorcső axiális 18 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3KNG Modell: 7F954

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,968.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.18 "
Penge anyagSzikraálló alumínium
Csavar kör Dia.19.875 "
CFM @ 0.000-In. SP4671
CFM @ 0.125-In. SP4504
CFM @ 0.250-In. SP4321
CFM @ 0.500-In. SP3914
CFM @ 0.750-In. SP3421
CFM @ 1.000-In. SP2163
A méret21.125 "
B mérete12.5 "
C. mérete18.5 "
D dimenzió16.5 "
E méret5 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM1988
Teljes terhelésű erősítők14.0/7.0
Magasság31 "
Ház Dia. w / Mtg Karima21-1 / 8 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima18-1 / 2 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő18.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP0.91
Max. Mélység16.5 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság9"
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP1
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.18.5 "
Fázis1
Tengely Dia.7 / 8 "
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.32
Feszültség115/230
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.3735
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellB méretePenge anyagCFM @ 0.000-In. SPFan RPMTeljes terhelésű erősítőkHzMax. BHPMotorházÁr
DAYTON 4C661 cső axiális ventilátor 31 hüvelyk H 21 hüvelyk szélesség | AD6WHL 4C66112.5 "Alumínium------€2,073.92
DAYTON 7AF47 cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BMU 7AF4721.5 "Alumínium323013751.4-1.6/0.850/600.34Teljesen zárt ventilátor hűtött€2,660.84
DAYTON 7AF48 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 230/460 V | AF3BMV 7AF4821.5 "Alumínium323013751.2/0.650/600.34Teljesen zárt, nem szellőző€2,955.45
DAYTON 7AF49 Cső axiális ventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V | AF3BMW 7AF4921.5 "Alumínium349414872.2-2.2/1.150/600.48Teljesen zárt ventilátor hűtött€2,697.79
DAYTON 7AF50 cső tengelyventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BMX 7AF5021.5 "Alumínium349414872.3-2.4/1.250/600.48Teljesen zárt ventilátor hűtött€3,031.32
DAYTON 7AF51 cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BMY 7AF5121.5 "Alumínium403917192.8-2.8/1.450/600.72Teljesen zárt ventilátor hűtött€2,836.69
DAYTON 7AF52 tengelyirányú ventilátor 208-230 / 460 V | AF3BMZ 7AF5221.5 "Alumínium403917192.3-2.4/1.250/600.72Teljesen zárt ventilátor hűtött€2,987.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7F954 ventilátorcső axiális 18 hüvelykes
€2,968.24 /Mértékegység