DAYTON 7F943 ventilátorcső axiális 16 hüvelykes | AF3KMZ

DAYTON 7F943 ventilátorcső axiális 16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3KMZ Modell: 7F943

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,861.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.16 "
Penge anyagSzikraálló alumínium
Csavar kör Dia.17.5 "
CFM @ 0.000-In. SP3859
CFM @ 0.125-In. SP3720
CFM @ 0.250-In. SP3580
CFM @ 0.500-In. SP3238
CFM @ 0.750-In. SP2744
CFM @ 1.000-In. SP1892
CFM @ 1.250-In. SP1355
A méret18.75 "
B mérete11.5 "
C. mérete16.125 "
D dimenzió16.5 "
E méret5 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM2547
Teljes terhelésű erősítők13.6/6.8
Magasság28 5 / 16 "
Ház Dia. w / Mtg Karima18-3 / 4 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima16-1 / 8 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő16-3 / 32 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP1.00
Max. Mélység16.5 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság9"
MotorházVeszélyes hely, teljesen zárt ventilátorral hűtött
Motoros HP1
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.16-3 / 32 "
Fázis1
Tengely Dia.7 / 8 "
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.46
Feszültség115/230
Szélesség18.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.6485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMPenge anyagCFM @ 0.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHzMax. BHPMotorházMotoros HPÁr
DAYTON 4C660 cső axiális ventilátor 28-5 / 16 hüvelyk H 18-1 / 2 hüvelyk szélesség | AD6WHK 4C660-Alumínium------€1,910.88
DAYTON 7AF39 cső tengelyventilátor 208-230 / 460 V hajtáscsomaggal AF3BML 7AF391570Alumínium23791.4-1.6/0.850/600.25Teljesen zárt ventilátor hűtött1/3€2,492.76
DAYTON 7AF40 cső axiális ventilátor hajtóműcsomaggal 230/460 V | AF3BMM 7AF401570Alumínium23791.2/0.650/600.25Teljesen zárt, nem szellőző1/3€2,787.37
DAYTON 7AF41 cső tengelyventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BMN 7AF411800Alumínium27272.2-2.2/1.150/600.41Teljesen zárt ventilátor hűtött1/2€2,544.81
DAYTON 7AF42 cső tengelyventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BMP 7AF421800Alumínium27272.3-2.4/1.250/600.41Teljesen zárt ventilátor hűtött1/2€2,878.34
DAYTON 7AF43 cső tengelyventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BMQ 7AF432221Alumínium33652.8-2.8/1.450/600.69Teljesen zárt ventilátor hűtött3/4€2,639.09
DAYTON 7AF44 Cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 230/460 V | AF3BMR 7AF442221Alumínium33653.0/1.550/600.69Teljesen zárt ventilátor hűtött3/4€2,789.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7F943 ventilátorcső axiális 16 hüvelykes
€2,861.59 /Mértékegység