VESTIL ALUM sorozatú Deluxe alumínium kézi teherautók


Szűrő
Kapacitás: 500 lbs. , Szín: Ezüst , Platformos teherautóvá alakítható: Igen , Mélység: 18.875 " , Első görgő típusa: Pneumatikus , Kézi teherautó kapacitása: 500 lbs. , Fogantyú típusa: Átváltható , dőlésszög: 35 fok , Terhelhetőség: 500 lbs. , Orrlap hossza: 7 1 / 4 " , Függőleges támasztékok száma: 2 , Platform magasság: 10 5 / 8 " , Platform teherautó magasság: 10 5 / 8 " , Platform teherautó szélessége: 20.5 " , Platform szélessége: 20 1 / 2 " , felső fogantyú magassága: 62 13 / 16 " , Használható platós teherautó szélesség: 12 " , Használata: Általános rendeltetésű
StílusModellOrrlemez vastagságGörgős anyagKerékméretGörgők számaPeronhosszPlatform teherautó kapacitásaPlatform teherautó fogantyújának magasságaPlatform teherautó hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
ALUM-3-CONV
0.5 "Poly acélon10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-€684.18
B
ALUM-P
0.5 "-10 "x 3.5"2----€436.38
C
ALUM-H-HR
0.5 "Kemény gumi10 "x 2.5"2----€417.44
D
ALUM-P-HR
0.5 "Kemény gumi10 "x 2"2----€488.31
E
ALUM-H
0.5 "-10.5 "x 3.5"2----€363.69
F
ALUM-CONV-HR
0.5 "Kemény gumi10" x 3.5", 5" x 1.25"4-650 lbs.40 1 / 2 "46.5 "€639.04
ajánlatkérés
G
ALUM-PIN
1 / 2 "-10.5 "x 3.25"2----€365.47
H
ALUM-LOOP-H
1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€436.38
I
ALUM-LOOP-H-HR
1 / 2 "Kemény gumi10 "x 3.5"2----€488.45
J
ALUM-LOOP-HR
1 / 2 "Kemény gumi10 "x 3.5"2----€429.57
K
ALUM-HURK
1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€372.46
L
ALUM-CONV
1 / 2 "Poly acélon10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-€616.72
M
ALUM-CONV-B
1 / 2 "Poly acélon10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "€635.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?