DAYTON 7DF66 kipufogó ventilátor átmérője 11 hüvelyk | AJ2JYF

DAYTON 7DF66 kipufogó ventilátor átmérője 11 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2JYF Modell: 7DF66

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,177.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
CFM @ 0.000-In. SP833
CFM @ 0.125-In. SP754
CFM @ 0.250-In. SP665
CFM @ 0.375-In. SP565
CFM @ 0.500-In. SP408
A méret19 "
B mérete24.875 "
C. mérete25.125 "
D dimenzió17.375 "
meghajtó típusaSzíjhajtás
VámértékStandard
Ház anyagaFonott alumínium
Max. BHP0.07
Motoros HP1/6
Szerelési helyTető
Sebességek száma1
Fázis1
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)12 X 12
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM1140
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.7.0
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.6.3
Sebesség szabályozhatóNem
Feszültség115/208/230
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.825
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országCN

Termék részletek:

    • Meghajtó csomag motorral: Igen
    • Adj. UL 762 Konyhai tetőkeret készletszáma: 4HX61

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPÖsszeállítottÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr
DAYTON 1MBE7 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AB2JDR 1MBE71406IgenÖsszeállított13501293123411711106€2,357.93
DAYTON 1MBE8 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AB2JDT 1MBE82065IgenÖsszeállított20011933186417781684€2,477.44
DAYTON 3ATT8 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/208-230v | AC8JNY 3ATT82271IgenÖsszeállított21742068194918181643€2,746.16
DAYTON 3ATT9 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/230v | AC8JNZ 3ATT92936IgenÖsszeállított28652789271126292539€3,101.25
DAYTON 7A593 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3AJG 7A5931251NemÖsszeszerelés nélkül118911251056974861€2,250.61
DAYTON 7A594 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3AJH 7A5941406NemÖsszeszerelés nélkül13501293123411711106€2,281.82
DAYTON 7A615 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3AJT 7A6151547NemÖsszeszerelés nélkül1458134012011003-€2,345.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7DF66 kipufogó ventilátor átmérője 11 hüvelyk
€2,177.90 /Mértékegység