DAYTON 1MBE7 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AB2JDR

DAYTON 1MBE7 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AB2JDR Modell: 1MBE7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,357.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
ÖsszeállítottIgen
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza22 "
Alapszélesség22 "
CFM @ 0.000-In. SP1549
CFM @ 0.125-In. SP1505
CFM @ 0.250-In. SP1459
CFM @ 0.375-In. SP1406
CFM @ 0.500-In. SP1350
CFM @ 0.625-In. SP1293
CFM @ 0.750-In. SP1234
CFM @ 0.875-In. SP1171
CFM @ 1.000-In. SP1106
CFM @ 1.250-In. SP900
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.35
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Max. Működési erősítők5.8 / 3.1-2.9
Motoros HP1/3
motor feszültség115 / 208-230
Szerelési helyTető
Összességében Dia.24.875 "
Teljes magasság25.13 "
Fázis1
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)15 X 15
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM1820
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.7
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.12.4
Sebesség szabályozhatóNem
Kerékátmérő11.25 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)80.26
Hajó hossza (cm)78.23
Hajószélesség (cm)78.23
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPÖsszeállítottÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÁr
DAYTON 1MBE8 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AB2JDT 1MBE82065IgenÖsszeállított20011933186417781684€2,477.44
DAYTON 3ATT8 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/208-230v | AC8JNY 3ATT82271IgenÖsszeállított21742068194918181643€2,746.16
DAYTON 3ATT9 Upblast ventilátor 14-3/4 hüvelykes 115/230v | AC8JNZ 3ATT92936IgenÖsszeállított28652789271126292539€3,101.25
DAYTON 7A593 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3AJG 7A5931251NemÖsszeszerelés nélkül118911251056974861€2,250.61
DAYTON 7A594 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3AJH 7A5941406NemÖsszeszerelés nélkül13501293123411711106€2,281.82
DAYTON 7A615 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3AJT 7A6151547NemÖsszeszerelés nélkül1458134012011003-€2,345.55
DAYTON 7A616 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes 115/208-230v | AF3AJU 7A6161749NemÖsszeszerelés nélkül16711586147913581198€2,346.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1MBE7 Upblast ventilátor 11-1/4 hüvelykes 115/208-230 V
€2,357.93 /Mértékegység