DAYTON 7CC84 Kipufogóventilátor 24 hüvelyk Volt 208-230/440 | AF3FEB

DAYTON 7CC84 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes Volt 208-230/440

Raktáron
Tétel: AF3FEB Modell: 7CC84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,854.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál üzemű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C308
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP7069
CFM @ 0.125-In. SP6732
CFM @ 0.250-In. SP6372
CFM @ 0.375-In. SP5917
Fan RPM1352
Üvegszálas redőny5C215
Karimamélység1"
Karima szélessége28 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők2.8-2.9/1.45
Horganyzott fali redőny1C746
Magasság28 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU3
Max. BHP0.90
Max. Mélység18 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motoros HP3/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagGalvanizált acél
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.30
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.29
Venturi hézag Dia.24.375 "
Venturi Mélység4.375 "
Feszültség208-230/460
Időjárás1WBV9
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.3105
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)0.25
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCFM @ 0.500-In. SPAlumínium fali redőnyCsapágyméretFan RPMÜvegszálas redőnyKarimamélységKarima szélességeÁr
DAYTON 7AD18 elszívó ventilátor 20 hüvelyk 115 / 208-230 V | AF3BBX 7 Kr. 18Normál üzemű elszívó ventilátor6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "€1,804.91
DAYTON 7CC74 kipufogóventilátor 24 hüvelykes feszültségű 115 / 208-230 | AF3FDQ 7CC74Normál üzemű elszívó ventilátor-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "€1,632.91
DAYTON 7CC77 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes volt 115/208-230 | AF3FDU 7CC77Normál üzemű elszívó ventilátor-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,602.96
DAYTON 7CC78 kipufogóventilátor 24 hüvelykes feszültségű 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Normál üzemű elszívó ventilátor-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,676.25
DAYTON 7CC80 kipufogóventilátor 24 hüvelykes feszültség 115 / 208-230 | AF3FDX 7CC80Normál üzemű elszívó ventilátor-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,745.26
DAYTON 7CC81 kipufogóventilátor 24 hüvelykes feszültségű 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Normál üzemű elszívó ventilátor-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,757.57
DAYTON 7CC83 kipufogóventilátor 24 hüvelykes feszültségű 115 / 208-230 | AF3FEA 7CC83Normál üzemű elszívó ventilátor-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "€1,820.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7CC84 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes Volt 208-230/440
€1,854.78 /Mértékegység