DAYTON Szíjhajtású kipufogó ventilátorok motorral és meghajtóval
A Dayton szíjhajtású kipufogóventilátorok kiszívják a szagokat, a nedvességet és a füstöt a raktárakból, iskolákból és irodákból, hogy biztosítsák a megfelelő szellőzést. Teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEFC) motorházzal rendelkeznek, külső tengelyre szerelt ventilátorral a motorváz hűtése érdekében. Ezekhez a ventilátorokhoz meghajtócsomag tartozik...kor motorral, szíjakkal, szíjtárcsákkal és perselyekkel a vízszintes vagy függőleges helyzetben történő egyszerű felszerelés érdekében.Olvass tovább
Szűrő
Összes törlése
A
B
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Penge átm.: 48 " , Keret anyaga: Galvanizált acél , HP: 2 , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 fok F , Motorház: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor fordulatszám: 1725 , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , Pengék száma: 6
Normál üzemű elszívó ventilátor motorral és hajtáscsomaggal
-
3C312
1.25 "
540
5C220
2"
54 "
€3,086.89
Szíjhajtású kipufogó ventilátorok motorral és meghajtóval
A Dayton szabványos teljesítményű elszívó ventilátorok biztosítják a megfelelő szellőzést az ipari és kereskedelmi létesítményekben. Ezek a 6 pengés, horganyzott acél légcsavarok nagy légmennyiséget mozgatnak alacsony statikus nyomáson (0.125 hüvelyk vagy annál kevesebb), hogy csökkentsék a zajszintet, és zárt / újratölthető párnablokk csapágyakkal rendelkeznek a zökkenőmentes működés érdekében. Teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEFC) házakkal érkeznek, amelyek külső ventilátorral vannak felszerelve a tengelyre a motor keretének hűtésére. Ezek az egységek változó hangmagasságúak, állítható motortárcsával rendelkeznek, amely lehetővé teszi a ventilátor sebességét és a CFM -et, hogy optimalizálják a ventilátor teljesítményét. A teljes szerelvény tartalmazza a motort, szíjat, perselyeket és kézikereket (külön csomagolva), és könnyen felszerelhető vízszintes vagy függőleges helyzetben. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, 3/4, 1 és 5/4 hüvelykes csapágyméretekben.
Jellemzők
A Dayton szíjhajtású kipufogóventilátorok 1/4–3 LE-s motorral rendelkeznek, amely 115–460 VAC feszültséggel működik.
Ezek a 6 lapátos elszívóventilátorok 7069 hüvelykes statikus nyomás mellett 31442 és 0.00 cfm közötti légáramot bocsátanak ki, miközben csökkentik a keletkezett zajt.
Panelrögzítéssel rendelkeznek a gyors falra szereléshez.
Ezek a kipufogóventilátorok 20 és 48 hüvelyk közötti ventilátorátmérőben kaphatók.
Kompatibilis kiegészítők
Dayton fali redőnyök: Ezeket az alumínium vagy üvegszálas fali redőnyöket Dayton elszívó ventilátorokkal együtt használják az időjárás elleni védelemre és az áramlási irány szabályozására.
Dayton 1WBU6 ventilátorvédők: Ezeket az OSHA-kompatibilis ventilátorvédőket a személyzet védelmére használják, ha egy elszívó ventilátor 8 láb munkatávolságon belül van felszerelve.
Szabványok és jóváhagyások
UL
cUL
Gyakran ismételt kérdések
Miből vannak ezek a Dayton szíjhajtású kipufogóventilátorok?
Ezek a Dayton elszívó ventilátorok horganyzott acél vázzal és lapáttal rendelkeznek a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
Milyen csapágyakat használnak ezekben a szíjhajtású kipufogóventilátorokban?
Ezek a Dayton kipufogóventilátorok tömített/újrazsírozható párnablokk csapágyakkal rendelkeznek a zavartalan működés érdekében.
Mi a különbség a szíjhajtású és a közvetlen hajtású ventilátorok között?
A szíjhajtású ventilátorok nagyobb rugalmasságot és csökkentett zajt tesznek lehetővé, miközben szabályozzák a sebességet, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel.
A közvetlen meghajtású kipufogóventilátorokat úgy tervezték, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozzon a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot.
A szíjhajtású kipufogóventilátorok jobban megfelelnek nagy légáramlású vagy nagy statikus nyomású alkalmazásokhoz, mint a közvetlen meghajtású kipufogóventilátorok.