EATON 70122 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk


Az Eaton 70122 sorozatú nyitott láncú dugattyús szivattyúk hidraulikus motorokat vagy hengereket működtetnek mobil mezőgazdasági és építőipari gépeken. Emelésre és tisztításra alkalmasak.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
70122-LBC
€3,459.47
ajánlatkérés
B
70122-RAG
€3,723.99
ajánlatkérés
A
70122-RAM
€3,527.19
ajánlatkérés
C
70122-RBD
€3,781.01
ajánlatkérés
D
70122-RCJ
€3,459.47
ajánlatkérés
D
70122-RCK
€4,025.17
ajánlatkérés
C
70122-LBJ
€3,723.99
ajánlatkérés
A
70122-RAL
€3,723.99
ajánlatkérés
E
70122-RAY
€3,838.61
ajánlatkérés
B
70122-RAZ
€3,700.15
ajánlatkérés
C
70122-RBB
€3,206.51
ajánlatkérés
F
70122-RBN
€3,723.99
ajánlatkérés
A
70122-RCM
€3,459.47
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Kompakt kialakításuk lehetővé teszi a szűkös helyekre való beépítést, és nagyobb teljesítményt biztosít, mint a hagyományos szivattyúk.
  • Nyeregszerű lengőlappal rendelkeznek acél hátlapú polimer csapággyal, amely lehetővé teszi a folyamatos működést, meghosszabbítva a szivattyú élettartamát.
  • Egyedülálló kúpos kialakítással rendelkeznek, amely csökkenti a vibrációt, és opcionális teljesítményszabályzóval rendelkeznek, amely segíti a gépet az energia pontosabb felhasználásában.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a nyomáskiegyenlítő orsó?

A kompenzátor orsója egy hengeres hengerben elcsúsztatható dugattyúból áll, amely automatikusan csökkenti (vagy leállítja) a szivattyú áramlását, ha a rendszer nyomása a szivattyú kimeneti nyílásán egy előre meghatározott maximális nyomás fölé emelkedik.

Hogyan szereljük fel a nyitott áramkörű dugattyús szivattyút?

  • Szerelje be a dugattyús szivattyút olyan helyzetbe, hogy a ház leeresztője az olajszintet az egység középvonalán vagy felette tartsa.
  • Az olajszintnek a középvonalon vagy a felett kell lennie a dugattyús szivattyú indítása előtt.
  • Gondoskodjon megfelelő méretű ház leeresztő vezetékéről, hogy a ház nyomását 25 psi-re (maximum) korlátozza.
  • Győződjön meg arról, hogy a két vagy több szivattyú megfordításához szükséges kombinált nyomaték nem haladhatja meg az első dugattyús szivattyú bemenő hajtótengelyének névleges nyomatékát.

Mi a célja a szelepeknek ezekben a dugattyús szivattyúkban?

Ezek a szivattyúk szelepekkel rendelkeznek a maximális hőátadás érdekében, és védik a szelepülékeket a portól és a szennyeződésektől.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?