DAYTON 7AU10 cső axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3CVW

DAYTON 7AU10 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3CVW Modell: 7AU10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,312.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.60 "
Penge anyagAlumínium
Csavar kör Dia.63 "
CFM @ 0.000-In. SP45,933
CFM @ 0.125-In. SP44,043
CFM @ 0.250-In. SP42,153
CFM @ 0.500-In. SP37,684
CFM @ 0.750-In. SP30,620
A méret64.25 "
B mérete34-9 / 16 "
C. mérete60.625 "
D dimenzió43.375 "
E méret9 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM565
Teljes terhelésű erősítők19.8-17.9/9.0
Magasság66.75 "
Ház Dia. w / Mtg Karima64-1 / 4 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima60-5 / 8 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő60.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP7.405
Max. Mélység43.375 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság16-7 / 8 "
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP7.5
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.60.625 "
Fázis3
Tengely Dia.1-11 / 16 "
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.48
Feszültség208-230/460
Szélesség64.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 325.26
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414510010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BHPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotorházMotoros HPmotor típusaSones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.FeszültségÁr
DAYTON 7AU08 axiális ventilátor csővel 208-230 / 460 V | AF3CVU 7AU084.7940,07937,913Teljesen zárt53-fázis37208-230/460€14,983.14
DAYTON 7AU09 axiális ventilátor csővel 230/460 V | AF3CVV 7AU094.7940,07937,913Teljesen zárt, nem szellőző5Veszélyes hely, háromfázisú37230/460€16,273.34
DAYTON 7AU11 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 230/460 V | AF3CVX 7AU117.40545,93344,043Teljesen zárt, nem szellőző7.5Veszélyes hely, háromfázisú48230/460€17,099.25
DAYTON 7AU12 cső tengelyventilátor 208-230 / 460 V | AF3CVY 7AU129.44950,56748,850Teljesen zárt103-fázis60208-230/460€16,348.42
DAYTON 7AV01 cső axiális ventilátor hajtóműcsomaggal 230/460 V | AF3CZV 7AV019.44950,56748,850Teljesen zárt ventilátor hűtött10Veszélyes hely, háromfázisú60230/460€18,422.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AU10 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 208-230/460 V
€15,312.77 /Mértékegység