DAYTON 7AR88 Infravörös csöves fűtőberendezés Földgáz 200k | AF3CPQ

DAYTON 7AR88 Infracsöves fűtőtest Földgáz 200k

Raktáron
Tétel: AF3CPQ Típus: 7AR88

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,055.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInfravörös gázcső melegítő
AC erősítők4.8
BtuH200,000
Gáz típusaNG
Magasság8.5 "
Hz60
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz724 "
Szellőző Dia.4"
Feszültség120
Szélesség18.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 119.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8416200040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Padlóburkolat (67 x 34 láb)
    • Min. Szerelési magasság (18 láb)
    • Sugárzó cső (60 láb)

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHHosszÁr
DAYTON 7AR80 Infravörös csöves fűtőberendezés Földgáz 150k | AF3CPG 7AR80150,000607 "€3,656.16
DAYTON 7AR83 Infravörös csöves fűtőberendezés Földgáz 175k | AF3CPK 7AR83175,000607 "€3,673.68
DAYTON 7AR84 Infravörös csöves fűtőberendezés Földgáz 175k | AF3CPL 7AR84175,000724 "€4,072.98
DAYTON 7AR87 Infravörös csöves fűtőberendezés Földgáz 200k | AF3CPP 7AR87200,000607 "€3,609.41
DAYTON 7D837 Ng infravörös csőfűtő 50000 Btuh | AF3JXM 7D83750,000260 "€2,270.79
DAYTON 7D839 Ng infravörös csőfűtő 75000 Btuh | AF3JXP 7D83975,000260 "€3,088.17
DAYTON 7D841 Ng infravörös csőfűtő 100000 Btuh | AF3JXR 7D841100,000376 "€2,643.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AR88 Infracsöves fűtőtest Földgáz 200k
€4,055.44 /Mértékegység