DAYTON 7AR78 Kipufogóventilátor 60 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CPE

DAYTON 7AR78 60 hüvelykes kipufogóventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3CPE Típus: 7AR78

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,040.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C314
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1.75 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP40,778
CFM @ 0.125-In. SP35,888
CFM @ 0.250-In. SP26,441
Fan RPM409
Üvegszálas redőny5C222
Karimamélység2"
Karima szélessége66 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők9.4-8.5/4.2
Horganyzott fali redőny3C116
Magasság66 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU9
Max. BHP3.45
Max. Mélység34 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motoros HP3
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1750
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.60 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
Tengely Dia.1.75 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.28
Venturi hézag Dia.61 "
Venturi Mélység7-9 / 16 "
Feszültség208-230/460
Időjárás1WBW6
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 290.6433
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKarimamélységAlumínium fali redőnyCsapágyméretKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkHorganyzott fali redőnyMagasságSzívóőr sz.Ár
DAYTON 7AR55 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNE 7AR551.25 "3C3083 / 4 "28 "4.2 / 2.1-2.11C74628 "1WBU3€2,946.20
DAYTON 7AR61 kipufogóventilátor 36 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNL 7AR611"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.4-5.54C52140 "1WBU5€3,441.66
DAYTON 7AR62 kipufogóventilátor 36 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNM 7AR621"3C3101.25 "40 "2.8-2.9/1.454C52140 "1WBU5€3,475.97
DAYTON 7AR64 kipufogóventilátor 42 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNP 7AR642"3C3111.5 "46 "10.0 / 5.3-5.01C21046 "1WBU6€4,546.76
DAYTON 7AR66 kipufogóventilátor 42 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNR 7AR662"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU6€4,851.43
DAYTON 7AR68 kipufogóventilátor 48 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNU 7AR682"3C3121.5 "54 "15.2 / 8.2-7.61C21154 "1WBU7€5,624.39
DAYTON 7AR70 kipufogóventilátor 48 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNW 7AR702"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU7€5,406.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AR78 60 hüvelykes kipufogóventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V
€10,040.60 /Mértékegység