DAYTON 7AR70 kipufogóventilátor 48 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNW

DAYTON 7AR70 48 hüvelykes kipufogóventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3CNW Típus: 7AR70

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,406.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C312
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1.5 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP26,377
CFM @ 0.125-In. SP21,773
Fan RPM524
Üvegszálas redőny5C220
Karimamélység2"
Karima szélessége54 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők4.6-4.8/2.4
Horganyzott fali redőny1C211
Magasság54 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU7
Max. BHP1.73
Max. Mélység28 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motoros HP1.5
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
Tengely Dia.1.5 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.24
Venturi hézag Dia.48.5 "
Venturi Mélység7"
Feszültség208-230/460
Időjárás1WBW4
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.206
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarimamélységAlumínium fali redőnyCsapágyméretKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkHorganyzott fali redőnyMagasságSzívóőr sz.Ár
DAYTON 7AR55 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNE 7AR551.25 "3C3083 / 4 "28 "4.2 / 2.1-2.11C74628 "1WBU3€2,946.20
DAYTON 7AR61 kipufogóventilátor 36 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNL 7AR611"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.4-5.54C52140 "1WBU5€3,441.66
DAYTON 7AR62 kipufogóventilátor 36 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNM 7AR621"3C3101.25 "40 "2.8-2.9/1.454C52140 "1WBU5€3,475.97
DAYTON 7AR64 kipufogóventilátor 42 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNP 7AR642"3C3111.5 "46 "10.0 / 5.3-5.01C21046 "1WBU6€4,546.76
DAYTON 7AR66 kipufogóventilátor 42 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNR 7AR662"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU6€4,851.43
DAYTON 7AR68 kipufogóventilátor 48 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNU 7AR682"3C3121.5 "54 "15.2 / 8.2-7.61C21154 "1WBU7€5,624.39
DAYTON 7AR72 54 hüvelykes ventilátor, 115/230 V meghajtócsomaggal AF3CNY 7AR722"3C3131.5 "60 "22.4/11.23C11560 "1WBU8€9,073.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AR70 48 hüvelykes kipufogóventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V
€5,406.50 /Mértékegység