DAYTON 7AR52 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNB

DAYTON 7AR52 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtó csomaggal 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AF3CNB Típus: 7AR52

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,379.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes igénybevételű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4FZH7
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP10,002
CFM @ 0.125-In. SP9518
CFM @ 0.250-In. SP8984
CFM @ 0.375-In. SP8344
CFM @ 0.500-In. SP7104
Fan RPM1065
Karimamélység1.25 "
Karima szélessége28 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők18.0 / 9.3-9.0
Magasság28 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU3
Max. BHP1.73
Max. Mélység18 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1.5
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaKondenzátor-Start
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma5
Fázis1
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagGalvanizált acél
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.46
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Venturi hézag Dia.24.375 "
Venturi Mélység4.375 "
Feszültség115 / 208-230
Időjárás1WBV9
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.085
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarimamélységAlumínium fali redőnyCsapágy típusKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkMagasságSzívóőr sz.Max. BHPÁr
DAYTON 7AD52 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BDJ 7 Kr. 521"4C559Tömített párna blokk24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.30€1,679.35
DAYTON 7AD53 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BDK 7 Kr. 531"4C559Tömített párna blokk24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.30€1,857.57
DAYTON 7AD56 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BDN 7 Kr. 561"4C559Tömített párna blokk24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.40€1,703.40
DAYTON 7AD57 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BDP 7 Kr. 571"4C559Tömített párna blokk24 "1.5-1.6/0.824 "1WBU20.40€1,855.99
DAYTON 7AD60 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BDT 7 Kr. 601"4C559Tömített párna blokk24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.60€1,745.20
DAYTON 7AD61 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BDU 7 Kr. 611"4C559Tömített párna blokk24 "2.3-2.2/1.124 "1WBU20.60€2,153.79
DAYTON 7AD64 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BDX 7 Kr. 641"4FZH6Tömített párna blokk24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.90€1,864.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AR52 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtó csomaggal 115/208-230 V
€2,379.56 /Mértékegység