DAYTON 7AD57 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BDP

DAYTON 7AD57 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3BDP Modell: 7AD57

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,855.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes igénybevételű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP4844
CFM @ 0.125-In. SP4156
Fan RPM947
Üvegszálas redőny5C214
Karimamélység1"
Karima szélessége24 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők1.5-1.6/0.8
Horganyzott fali redőny1C745
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. BHP0.40
Max. Mélység19.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma5
Fázis3
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.16.1
Venturi hézag Dia.20.5 "
Venturi Mélység3.25 "
Feszültség208-230/460
Időjárás3FKF2
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarimamélységAlumínium fali redőnyCsapágy típusKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkMagasságSzívóőr sz.Max. BHPÁr
DAYTON 7AD52 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BDJ 7 Kr. 521"4C559Tömített párna blokk24 "4.6 / 2.2-2.324 "1WBU20.30€1,679.35
DAYTON 7AD53 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BDK 7 Kr. 531"4C559Tömített párna blokk24 "1.2-1.3/0.6524 "1WBU20.30€1,857.57
DAYTON 7AD56 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BDN 7 Kr. 561"4C559Tömített párna blokk24 "6.6 / 3.4-3.124 "1WBU20.40€1,703.40
DAYTON 7AD60 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BDT 7 Kr. 601"4C559Tömített párna blokk24 "7.6 / 3.7-3.824 "1WBU20.60€1,745.20
DAYTON 7AD61 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BDU 7 Kr. 611"4C559Tömített párna blokk24 "2.3-2.2/1.124 "1WBU20.60€2,153.79
DAYTON 7AD64 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BDX 7 Kr. 641"4FZH6Tömített párna blokk24 "11.6 / 5.9-5.824 "1WBU20.90€1,864.79
DAYTON 7AD65 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V | AF3BDY 7 Kr. 651"4FZH6Tömített párna blokk24 "2.8-2.8/1.424 "1WBU20.90€1,920.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AD57 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460 V
€1,855.99 /Mértékegység