DAYTON 7AG13 csöves axiálventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V | AF3BQP

DAYTON 7AG13 csöves axiális ventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3BQP Modell: 7AG13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,510.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.42 "
Penge anyagAlumínium
Csavar kör Dia.44.25 "
CFM @ 0.000-In. SP19,275
CFM @ 0.125-In. SP18,095
CFM @ 0.250-In. SP16,770
CFM @ 0.500-In. SP13,300
A méret45.75 "
B mérete25.187 "
C. mérete42.5 "
D dimenzió32 "
E méret9 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM670
Teljes terhelésű erősítők6.0-5.4/2.7
Magasság58.5 "
Ház Dia. w / Mtg Karima45-3 / 4 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima42-1 / 2 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő42.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP1.87
Max. Mélység32 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság12-1 / 2 "
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP2
Motor fordulatszám1735
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.42.625 "
Fázis3
Tengely Dia.1.437 "
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.36
Feszültség208-230/460
Szélesség45.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 184.3011
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414510010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.250-In. SPPenge anyagCFM @ 0.000-In. SPB méreteFan RPMTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotoros HPÁr
DAYTON 3C415 cső axiális ventilátor 58-1/2 hüvelyk H 45-3/4 hüvelyk szélesség | AC8LKY 3C415-Alumínium-25.187 "----€6,420.10
DAYTON 7AG08 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3BQJ 7AG08-Alumínium17,46025.187 "60715.2 / 8.2-7.61.401.5€8,035.69
DAYTON 7AG09 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230 V | AF3BQK 7AG09-Alumínium17,46025.187 "6078.7-8.41.401.5€7,820.79
DAYTON 7AG10 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 208-230/460 V | AF3BQL 7AG10-Alumínium17,46025.187 "6074.5-4.1/2.01.401.5€7,819.00
DAYTON 7AG12 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3BQN 7AG12-Alumínium19,27525.187 "67018.8 / 10.2-9.41.872€7,309.50
DAYTON 7AG14 csöves axiálventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V | AF3BQQ 7AG14-Alumínium19,27525.187 "6706.0-5.8/2.91.872€7,960.20
DAYTON 7AG15 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/230 V | AF3BQR 7AG15-Alumínium21,46525.187 "74630.0/15.02.763€8,275.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AG13 csöves axiális ventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V
€7,510.49 /Mértékegység