DAYTON 7AD62 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V | AF3BDV

DAYTON 7AD62 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AF3BDV Modell: 7AD62

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,001.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes igénybevételű elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP5550
CFM @ 0.125-In. SP4919
CFM @ 0.250-In. SP4269
Fan RPM1085
Üvegszálas redőny5C214
Karimamélység1"
Karima szélessége24 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők6.8 / 3.1-3.4
Horganyzott fali redőny1C745
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. BHP0.60
Max. Mélység19.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaOsztott fázisú
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma5
Fázis1
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.9
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.16.7
Venturi hézag Dia.20.5 "
Venturi Mélység3.25 "
Feszültség115 / 208-230
Időjárás3FKF2
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.4615
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AD62 kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/208-230 V
€2,001.88 /Mértékegység