DAYTON 7AC75 tápventilátor 60 hüvelykes 208-230/460 V 7 1/2 LE | AF3BAA

DAYTON 7AC75 Tápventilátor 60 hüvelykes 208-230/460 V 7 1/2 LE

Raktáron
Cikkszám: AF3BAA Modell: 7AC75

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,765.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápventilátor hajtáscsomaggal
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1.75 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
Dia Dia.60 "
Penge anyagÖntött alumínium
CFM @ 0.000-In. SP55,335
CFM @ 0.125-In. SP51,712
CFM @ 0.250-In. SP48,133
CFM @ 0.375-In. SP41,726
meghajtó típusaNadrág öv
Fan Duty RatingNehéz, súlyos
Fan RPM555
Karima szélessége2"
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők19.8-17.9/9.0
Magasság66 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU9
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP8.63
Max. Mélység35.5 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP7.5
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1750
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma6
Dia kívül.66 "
Teljes mélység35.5 "
Fázis3
Tengely Dia.1.75 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.45
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.45
Venturi hézag Dia.61 "
Feszültség208-230/460
Időjárás1WBW6
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 308.8971
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPCsapágyméretCsapágy típusCFM @ 0.500-In. SPFan RPMTeljes terhelésű erősítőkMagasságSzívóőr sz.Ár
DAYTON 7AC60 tápventilátor 54 hüvelyk 115 / 208-230 V 1-1 / 2 LE | AF3AZJ 7AC60-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU8€5,950.39
DAYTON 7AC62 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 1 1/2 Hp | AF3AZL 7AC62-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-3434.5-4.1/2.060 "1WBU8€5,732.50
DAYTON 7AC64 tápventilátor 54 hüvelyk 115 / 208-230 V 2 Hp | AF3AZN 7AC64-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU8€5,381.90
DAYTON 7AC66 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 2 LE | AF3AZQ 7AC66-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-3716.0-5.4/2.760 "1WBU8€5,584.96
DAYTON 7AC67 tápventilátor 54 hüvelyk 115 / 208-230 V 3 LE | AF3AZR 7AC67-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-42930.0/15.060 "1WBU8€6,344.86
DAYTON 7AC69 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 3 LE | AF3AZU 7AC69-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-4298.9-8.0/4.060 "1WBU8€5,966.58
DAYTON 7AC71 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 5 LE | AF3AZW 7AC7135,0681.25 "Újrafelhasználható párna blokk-50714.8-13.4/6.760 "1WBU8€6,236.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AC75 Tápventilátor 60 hüvelykes 208-230/460 V 7 1/2 LE
€9,765.68 /Mértékegység