DAYTON 7AC71 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 5 LE | AF3AZW

DAYTON 7AC71 tápventilátor 54 hüvelykes 208-230/460 V 5 LE

Raktáron
Cikkszám: AF3AZW Modell: 7AC71

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,236.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápventilátor hajtáscsomaggal
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1.25 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.54 "
Penge anyagAcél
CFM @ 0.000-In. SP44,535
CFM @ 0.125-In. SP41,763
CFM @ 0.250-In. SP38,990
CFM @ 0.375-In. SP35,068
meghajtó típusaNadrág öv
Fan Duty Ratingközepes
Fan RPM507
Karima szélessége2"
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők14.8-13.4/6.7
Magasság60 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU8
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP5.75
Max. Mélység26-5 / 16 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motoros HP5
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1745
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma5
Dia kívül.60 "
Teljes mélység26-5 / 16 "
Fázis3
Tengely Dia.1.25 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.43
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.39
Venturi hézag Dia.55 "
Feszültség208-230/460
Fali gallér készletszám1WBW7
Időjárás1WBW5
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 218.3247
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPCsapágyméretCsapágy típusCFM @ 0.500-In. SPFan RPMTeljes terhelésű erősítőkMagasságSzívóőr sz.Ár
DAYTON 7AC60 tápventilátor 54 hüvelyk 115 / 208-230 V 1-1 / 2 LE | AF3AZJ 7AC60-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU8€5,950.39
DAYTON 7AC62 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 1 1/2 Hp | AF3AZL 7AC62-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-3434.5-4.1/2.060 "1WBU8€5,732.50
DAYTON 7AC64 tápventilátor 54 hüvelyk 115 / 208-230 V 2 Hp | AF3AZN 7AC64-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU8€5,381.90
DAYTON 7AC66 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 2 LE | AF3AZQ 7AC66-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-3716.0-5.4/2.760 "1WBU8€5,584.96
DAYTON 7AC67 tápventilátor 54 hüvelyk 115 / 208-230 V 3 LE | AF3AZR 7AC67-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-42930.0/15.060 "1WBU8€6,344.86
DAYTON 7AC69 tápventilátor 54 hüvelyk 208-230 / 460 V 3 LE | AF3AZU 7AC69-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-4298.9-8.0/4.060 "1WBU8€5,966.58
DAYTON 7AC73 tápventilátor 60 hüvelyk 208-230 / 460 V 5 LE | AF3AZY 7AC73-1.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk-48514.8-13.4/6.766 "1WBU9€9,345.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AC71 tápventilátor 54 hüvelykes 208-230/460 V 5 LE
€6,236.52 /Mértékegység