DAYTON 7A874 Kipufogó nyílás 30 In | AF3AQC

DAYTON 7A874 Kipufogó nyílás 30 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3AQC Modell: 7A874

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,422.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza38.75 "
Alapszélesség38.75 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.30 "
CFM @ 0.000-In. SP15,408
CFM @ 0.125-In. SP14,272
CFM @ 0.250-In. SP13,148
CFM @ 0.375-In. SP12,089
CFM tartomány7256 a 15,407
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM964
Ház anyagaGalvanizált acél
Max. BHP2.41
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP2
Motor Hz60
motor feszültség208-220/440
Szerelési helyTető
Összességében Dia.40 "
Teljes magasság30 "
Fázis3
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagAcél
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány454 a 964
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1
Tengely Dia. Sheave End1"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.30
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.30
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális felcsúszás, hajtáscsomaggal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 148.7025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellmotor feszültségCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFázisSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.típusCFM @ 0.250-In. SPÁr
DAYTON 4YY24 kipufogó szellőző 30 In | AE2QEK 4YY24------Axiális előrobbantás, kevesebb meghajtó csomag-€2,410.05
DAYTON 7A857 kipufogó szellőző 30 In | AF3APL 7A857115/23011,1089534117.218.1Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal7845€3,336.28
DAYTON 7A858 kipufogó szellőző 30 In | AF3APM 7A858115/23012,22710,76512019.8Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal9434€3,454.20
DAYTON 7A859 kipufogó szellőző 30 In | AF3APN 7A859115/23014,00112,73912424Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal11,566€4,114.23
DAYTON 7A860 kipufogó szellőző 30 In | AF3APP 7A860115/23015,40814,27213030Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal13,148€4,736.82
DAYTON 7A871 kipufogó szellőző 30 In | AF3APZ 7A871208-220/44011,1089534317.218.1Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal7845€3,370.59
DAYTON 7A872 kipufogó szellőző 30 In | AF3AQA 7A872208-220/44012,22710,76532019.8Axiális felcsúszás, hajtáscsomaggal9434€3,758.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A874 Kipufogó nyílás 30 hüvelyk
€3,422.98 /Mértékegység