A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1.75 " , Alap hossza: 38.75 " , Alap szélesség: 38.75 " , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , Penge átm.: 30 " , CFM tartomány: 7256 a 15,407 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Galvanizált acél , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Teljes átm.: 40 " , Teljes magasság: 30 " , propeller átm.: 30 " , Légcsavar anyaga: Acél , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Fordulatszám tartomány: 454 a 964 , Tengely átm. Nyélvég: 1" , Szabályozható sebesség: Nem