Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY THT-17-422-3 címke fehér, 2 hüvelyk szélességű poliészter | AC3JNR 2TYR8

BRADY THT-17-422-3 Címke, fehér, 2 hüvelyk szélességű poliészter

Raktáron
Tétel: AC3JNR Modell: THT-17-422-3Kereszthivatkozás: 2TYR8

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€550.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímke
színekfehér
Címkék tekercsenként3000
AnyagPoliészter
Max. Vezetékméret1 AWG
Temp. Hatótávolság-70 foktól 110 fokig F
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8685
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód3919102055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFém detektálhatóHáttérszínszínekMin. VezetékméretTemp. HatótávolságSzélességMagasságTételÁr
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 címketekercs | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNem-Fekete0.023 "-40 foktól 267 fokig F2"0.094 "Címke€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 címketekercs | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNem-Fekete0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nem-fehér0.023 "-40 foktól 267 fokig F2"0.094 "Címke€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nem-fehér0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 címketekercs | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNem-Sárga0.023 "-40 foktól 267 fokig F2"0.094 "Címke€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 címketekercs | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNem-Sárga0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,406.14
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 címketekercs | AB6JMJ 21U284 B33-125-2 342-Nem-fehér0.046 "-40 foktól 267 fokig F2"45139 "Címke€1,407.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY THT-17-422-3 Címke, fehér, 2 hüvelyk szélességű poliészter
€550.22 /Mértékegység