DAYTON 7A0L1 soros légfúvó 20 hüvelykes 3 LE-s meghajtó csomaggal | AF3AAM

DAYTON 7A0L1 Inline Blower 20 Inch With 3 Hp Drive Package

Raktáron
Tétel: AF3AAM Modell: 7A0L1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,517.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc1373
CFM @ 0.000-In. SP7425
CFM @ 0.125-In. SP7303
CFM @ 0.250-In. SP7181
CFM @ 0.375-In. SP7059
CFM @ 0.500-In. SP6936
CFM @ 0.625-In. SP6806
CFM @ 0.750-In. SP6665
CFM @ 1.000-In. SP6383
CFM @ 1.250-In. SP6063
CFM @ 1.500-In. SP5738
CFM @ 1.75-In. SP5363
CFM @ 2.000-In. SP5363
CFM @ 2.500-In. SP4839
Teljes terhelésű erősítők9.2-8.3/4.2
Magasság32 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő14-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)27-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)27-7/8
Max. BHP3.12
Max. Mélység32 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13-3 / 4 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP3
Motor fordulatszám1750
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.14-1 / 2 "
Kimeneti magasság27.875 "
Kimeneti szélesség27.875 "
Fázis3
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.27
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő20 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 161.7764
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7A0K8 soros légfúvó 20 hüvelykes 1/3 LE meghajtó csomaggal | AF3AAJ 7A0K85.2/2.666035690.341/31725/1425Kondenzátor indításegyetlen€5,572.91
DAYTON 7A0K9 soros légfúvó 20 hüvelykes 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3AAK 7A0K97.2/3.575640880.521/21725/1425Kondenzátor indításegyetlen€5,757.45
DAYTON 7A0L0 soros légfúvó 20 hüvelykes 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3AAL 7A0L02.1-2.2/1.175640880.521/21725Három fázis3€5,898.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0L1 Inline Blower 20 Inch With 3 Hp Drive Package
€6,517.04 /Mértékegység