DAYTON 7A0L0 soros légfúvó 20 hüvelykes 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3AAL

DAYTON 7A0L0 soros légfúvó 20 hüvelykes 1/2 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF3AAL Modell: 7A0L0

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,898.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc756
CFM @ 0.000-In. SP4088
CFM @ 0.125-In. SP3867
CFM @ 0.250-In. SP3624
CFM @ 0.375-In. SP3348
CFM @ 0.500-In. SP3036
CFM @ 0.625-In. SP2572
Teljes terhelésű erősítők2.1-2.2/1.1
Magasság32 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő14-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)27-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)27-7/8
Max. BHP0.52
Max. Mélység32 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13-3 / 4 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1725
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.14-1 / 2 "
Kimeneti magasság27.875 "
Kimeneti szélesség27.875 "
Fázis3
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.3
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.7
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.0
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő20 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 142.3935
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7A0K8 soros légfúvó 20 hüvelykes 1/3 LE meghajtó csomaggal | AF3AAJ 7A0K85.2/2.666035690.341/31725/1425Kondenzátor indításegyetlen€5,572.91
DAYTON 7A0K9 soros légfúvó 20 hüvelykes 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3AAK 7A0K97.2/3.575640880.521/21725/1425Kondenzátor indításegyetlen€5,757.45
DAYTON 7A0L1 soros légfúvó 20 hüvelykes 3 LE-s meghajtó csomaggal | AF3AAM 7A0L19.2-8.3/4.2137374253.1231750Három fázis3€6,517.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0L0 soros légfúvó 20 hüvelykes 1/2 LE-s meghajtó csomaggal
€5,898.11 /Mértékegység