DAYTON 7A0K4 soros légfúvó 18 hüvelykes 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3AAE

DAYTON 7A0K4 soros légfúvó 18 hüvelykes 1/2 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF3AAE Modell: 7A0K4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,040.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc905
CFM @ 0.000-In. SP3712
CFM @ 0.125-In. SP3546
CFM @ 0.250-In. SP3366
CFM @ 0.375-In. SP3167
CFM @ 0.500-In. SP2928
CFM @ 0.625-In. SP2621
CFM @ 0.750-In. SP2175
Teljes terhelésű erősítők2.1-2.2/1.1
Magasság28 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő12-1 / 2 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)23-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)23-7/8
Max. BHP0.52
Max. Mélység28 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13-3 / 4 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1725
motor típusaHárom fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.12-1 / 2 "
Kimeneti magasság23.875 "
Kimeneti szélesség23.875 "
Fázis3
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.2
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.2
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.1
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő18 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 113.616
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotoros HPMotor fordulatszámÁr
DAYTON 7A0K2 soros légfúvó 18 hüvelykes 1/3 LE meghajtó csomaggal | AF3AAC 7H461 7A0K2-7913244-5.2/2.60.351/31725/1425€4,669.68
DAYTON 7A0K3 soros légfúvó 18 hüvelykes 1/2 LE meghajtó csomaggal | AF3AAD 7A0K321759053712-7.2/3.50.521/21725/1425€4,899.56
DAYTON 7A0K5 soros légfúvó 18 hüvelykes 3/4 LE meghajtó csomaggal | AF3AAF 7A0K5317910374253243210.2/5.10.793/41725/1425€4,956.62
DAYTON 7A0K6 soros légfúvó 18 hüvelykes 3/4 LE meghajtó csomaggal | AF3AAG 7A0K631791037425324322.9-2.8/1.40.793/41725€4,787.10
DAYTON 7A0K7 soros légfúvó 18 hüvelykes 3 LE-s meghajtó csomaggal | AF3AAH 7A0K761791645674759819.2-8.3/4.23.1331750€5,745.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0K4 soros légfúvó 18 hüvelykes 1/2 LE-s meghajtó csomaggal
€5,040.22 /Mértékegység