Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 712113127M vibrátormotor, 1/100 LE, 8 Lbf erő, 2900 ford./perc, 115VAC | CH6LDR 10C903

DAYTON 712113127M vibrációs motor, 1/100 LE, 8 Lbf erő, 2900 ford./perc, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CH6LDR Modell: 712113127MKereszthivatkozás: 10C903

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€173.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVibrátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.3 3 / 8 "
Kényszer8 font
Teljes terhelésű erősítők0.48A
HP1/100
Hz60 Hz
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc2900
Sebességek száma1
Teljes hossz3 1 / 2 "
Fázis1
Sebesség7 hüvelyk / másodperc
Feszültség115V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTest Dia.KényszerTeljes terhelésű erősítőkHzMotorház kialakításaAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr
DAYTON 5FTT3 vibrátormotor 1/100 LE 1625 RPM 115 V | AE3RZA 5FTT31153.375 "5.00 font0.6560Nyissa ki a Cseppálló16253-9/16€217.73
DAYTON 71732461M vibrátormotor, 1/200 LE, 2.5 lbf Force, 1550 RPM, 115V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------€173.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 712113127M vibrációs motor, 1/100 LE, 8 Lbf erő, 2900 ford./perc, 115 VAC
€173.85 /Mértékegység