Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5FTT3 vibrátormotor 1/100 LE 1625 RPM 115 V | AE3RZA

DAYTON 5FTT3 vibrációs motor 1/100 LE 1625 ford./perc 115 V

Raktáron
Tétel: AE3RZA Modell: 5FTT3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€212.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVibrátor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
Test Dia.3.375 "
HázNyissa ki a Cseppálló
Kényszer5.00 font
Teljes terhelésű erősítők0.65
HP1/100
Hz60
Szigetelési osztályB
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaSáv
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésSzíj-típus
Adattábla fordulat / perc1625
Teljes hossz3-9/16
Fázis1
RPM tartomány1601-1700
Hővédelemkocsi
Sebesség2.2 hüvelyk / másodperc
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4805
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8501104020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTest Dia.KényszerTeljes terhelésű erősítőkHzMotorház kialakításaAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr
DAYTON 712113127M vibrátormotor, 1/100 LE, 8 Lbf erő, 2900 ford./perc, 115VAC | CH6LDR 10C903 712113127M115V AC3 3 / 8 "8 font0.48A60 HzNyisd ki29003 1 / 2 "€156.27
DAYTON 71732461M vibrátormotor, 1/200 LE, 2.5 lbf Force, 1550 RPM, 115V AC | CJ3TJQ 2PUX4 71732461M--------€160.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5FTT3 vibrációs motor 1/100 LE 1625 ford./perc 115 V
€212.16 /Mértékegység