DAYTON 6Z408 DC hajtóműves motor 20 Rpm 90v Tenv | AF2YAT

DAYTON 6Z408 DC hajtóműves motor 20 ford./perc 90v Tenv

Raktáron
Tétel: AF2YAT Modell: 6Z408

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,759.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakNagy teherbírású labda és toló gömbök a tokon, a labda motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők2.70
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel87:1
SebességtípusHelical és Spur
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/4
Hossz kevesebb tengely11.75 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték727 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc20
Teljes hossz13.25 "
Túlterhelés325 font
Pótkefék6YHY9
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány16 a 30
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.645
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8501104060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHázTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományÁttételBemenet HPHossz kevesebb tengelyMax. forgatónyomatékÁr
DAYTON 6Z406 DC hajtóműves motor 9 ford./perc 90v Tenv | AF2YAQ 6Z40613.25 "TENV2.000 a 15196:11/411.75 "1087 in.-lb.€1,701.39
DAYTON 6Z407 DC hajtóműves motor 14 Rpm 90v Tenv | AF2YAR 5CJC2 6Z40713.25 "TENV2.600 a 15131:11/411.75 "960 in.-lb.€1,759.49
DAYTON 6Z413 DC hajtóműves motor 20 Rpm 90v Tefc | AF2YAY 6Z41315.5 "TEFC4.2016 a 3087:11/214 "1112 in.-lb.€1,861.27
DAYTON 6Z414 DC hajtóműves motor 34 Rpm 90v Tefc | AF2YAZ 6Z41415.5 "TEFC5.0031 a 5050:11/214 "822 in.-lb.€1,859.03
DAYTON 6Z415 DC hajtóműves motor 40 Rpm 90v Tefc | AF2YBA 6Z41515.5 "TEFC5.0031 a 5041:11/214 "664 in.-lb.€1,690.48
DAYTON 6Z416 DC hajtóműves motor 60 Rpm 90v Tefc | AF2YBB 6Z41615.5 "TEFC5.0051 a 7528:11/214 "464 in.-lb.€1,697.81
DAYTON 6Z417 DC hajtóműves motor 90 Rpm 90v Tefc | AF2YBC 6Z41715.5 "TEFC5.0076 a 10019:11/214 "305 in.-lb.€1,849.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6Z408 DC hajtóműves motor 20 ford./perc 90v Tenv
€1,759.49 /Mértékegység