DAYTON 6XWG9 nagynyomású ventilátor 12-1/2 | AF2UEM

DAYTON 6XWG9 nagynyomású ventilátor 12-1/2

Raktáron
Tétel: AF2UEM Típus: 6XWG9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€511.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda a motorban
Mélység17 "
Ürítési magasság (hüvelyk)5
Ürítési szélesség (hüvelyk)4
Magasság18.88 "
Ház befejezéseSült poliészter
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő7"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
típusKevesebb motor
Kerékfurat1-1 / 8 "
Kerékátmérő12 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége3"
Szélesség18.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.236
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési szélesség (hüvelyk)Fúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMagasságHáz befejezéseHzBemeneti átmérőÁr
DAYTON 7AT87 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUW 7AT87334502521.7-1.8/0.915.125 "Szürke poliészter epoxi604"€790.01
DAYTON 7AT88 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUX 7AT88334502521.8-1.6/0.815.125 "Szürke poliészter epoxi604"€850.48
DAYTON 7AT89 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUY 7AT893.53450-1.7-1.8/0.917 "Szürke poliészter epoxi605"€803.57
DAYTON 7AT90 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CUZ 7AT903.53450-1.8-1.6/0.817 "Szürke poliészter epoxi605"€864.05
DAYTON 7AT92 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CVB 7AT923.534504373.0-3.2/1.617 "Szürke poliészter epoxi605"€970.76
DAYTON 7AT93 közvetlen/hajtású ventilátor 115/208-230 V motorral | AF3CVC 7AT933.53450-11.8 / 6.3-5.920.125 "Szürke poliészter epoxi606"€818.88
DAYTON 7AT94 Közvetlen/hajtású ventilátor 208-230/460 V motorral | AF3CVD 7AT943.53450-3.4-3.7/1.8520.125 "Szürke poliészter epoxi606"€865.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6XWG9 nagynyomású ventilátor 12-1/2
€511.50 /Mértékegység