Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6X542 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz | AF2PRM

DAYTON 6X542 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz

Raktáron
Tétel: AF2PRM Modell: 6X542

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€115.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolat6 "vezet
Hz50/60
NEMA értékelés1
Feszültség24 VAC
Watts12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8505908000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTekercsházTekercs szigetelési osztályElektromos kapcsolatFeszültségWattsÁr
DAYTON 2A203 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz | AB8WHE 2A203Általános rendeltetésű csatlakozódobozH-24 VAC12€153.19
DAYTON 2A204 mágnesszelep tekercs 120vac 60/50 Hz | AB8WHF 2A204Általános rendeltetésű csatlakozódobozH6 "vezet120 VAC12€249.78
DAYTON 2A205 mágnesszelep tekercs 208 / 240vac 60/50 Hz | AB8WHG 2A205Általános rendeltetésű csatlakozódobozH6 "vezet208 / 240 VAC12€114.59
DAYTON 3A439 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz | AC8GLE 3A439Általános rendeltetésű csatlakozódobozBSpade terminál24 VAC12€47.94
DAYTON 3A440 mágnesszelep tekercs 120vac 60/50 Hz | AC8GLF 3A440Általános rendeltetésű csatlakozódobozBSpade terminál120 VAC12€48.62
DAYTON 3A441 Mágnesszelep tekercs 208/240vac 60/50 Hz | AC8GLG 3A441Általános rendeltetésű csatlakozódobozBSpade terminál208 / 240 VAC12€48.67
DAYTON 3PU18 mágnesszelep tekercs 24vdc 4w | AD2JGB 3PU18Általános rendeltetésű csatlakozódobozF6 "vezet24 VDC4€182.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6X542 mágnesszelep tekercs 24vac 60/50 Hz
€115.07 /Mértékegység