AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Vezetőképes pneumatikus HEPA porszívók


Szűrő
Áramlási tartomány: 100 - 170 CFM , Földvezeték hossza: 25 ft. , Tömlő belső átm.: 1 / 2 " , Tömlő hossza: 10 ft. , Tömlő mérete: 1 1 / 2 " , Bemeneti nyomás: 80 psi , Max. Vízi lift: 250 " , Motor típusa: Pneumatikus , Kötelező áramlás: 70 CFM , Tartály anyaga: Rozsdamentes acél , Tartály vákuum: 2 gal. , Vákuumtömlő mérete: 10 ft. , vízi lift: 160 "
StílusModellTartalmazzaÁr (ÁFA nélkül)
A
AV-5P-CND
-€6,089.16
ajánlatkérés
B
AV-2P-CND
Motor, dobfedél, Hepa szűrő, vezetőképes tömlő, pálca, padlókefe és földelő vezeték bilincsekkel€4,056.36
ajánlatkérés
C
AV-15P-CND
Motorfej, földelő vezeték és minden szikramentes alumínium szerszám€8,306.76
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?