Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6WRH7 Ajtó zsalu 6-1/8 H 12-1/4 W Acél | AF2NRR

DAYTON 6WRH7 ajtó zsalu 6-1/8 H 12-1/4 W acél

Raktáron
Tétel: AF2NRR Modell: 6WRH7
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
€94.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó Louver
Kivágási magasság4-1 / 2 In.
Kivágás szélessége10-1 / 2 In.
Ajtó vastagsága1-3/8 to 2-1/4"
befejezSzürke festék
Karima szélessége1.187 "
Szabad terület0.171 négyzetméter.
Magasság6.125 "
AnyagAcél
Kések száma7
típusSzívó vagy kipufogó
Szélesség12.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód7308305050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
DAYTON 6WRK5 ajtó zsalu 6-1/8 H 12-1/4w Alumínium | AF2NTL 6WRK5Tiszta eloxáltExtrudált alumínium€132.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6WRH7 ajtó zsalu 6-1/8 H 12-1/4 W acél
€94.38 /Mértékegység