DAYTON 6W803 rögzített ollós emelőkocsi, acél, 1000 lb | AF2NKF

DAYTON 6W803 rögzített ollós emelőkocsi, acél, 1000 lb

Raktáron
Tétel: AF2NKF Típus: 6W803

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,670.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Magasság / stroke39 / 64 "
Keret anyagAcél
Terhelhetőség1000 font
Csökkentett magasság11-1 / 4 "
Fázis1
Peronhossz32 "
Platform stílusRögzített
Platform szélesség19.5 "
Powered ByHidraulikus
Emelt magasság35-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.255
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil ollós emelőkocsi ipari berendezések függőleges emelésére és szállítására gyártó- és feldolgozó üzemekben és raktárakban
    • Lábbal működtetett hidraulikus szivattyú a kéz nélküli emeléshez
    • Porszórt, teljesen hegesztett acélszerkezet és krómozott fogantyúk ellenállnak a kemény ipari környezetnek
    • Vezérlőszelep az emelő lefelé irányuló sebességének pontos szabályozásához
    • Két merev és két forgó kerék csatlakoztatott fékekkel a precíz irányítás és hordozhatóság érdekében

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyik olaj alkalmas a Dayton 6W803 ollós emelőkocsi hidraulikaolaj-szerelvényének feltöltésére?

V. A Dayton ollós emelőkocsik utántöltéséhez csak AW-32 minőségű hidraulikaolaj ajánlott. Kerülje a normál emelőolaj vagy fékfolyadék használatát.

K. Mi az előnye a poliuretán görgőknek?

A. A poliuretán görgők sima mobilitást biztosítanak minimális vibráció mellett és kivételes padlóvédelemmel.

K. Milyen magasságig képes a Dayton 6W803 ollós kocsi a terheket emelni?

V. A Dayton 6W803 ollós kocsi akár 35-1/2 hüvelykes terhet is képes emelni.

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességCaster Dia.Görgős típusPowered ByTételTerhelhetőségFázisPeronhosszÁr
DAYTON 11A564 Ollós emelőkocsi 2000 Lb. Acél fix | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Merev, (2) ForgathatóKézikönyvOllós emelő kosár2000 font236 "€4,046.54
DAYTON 11A565 Ollós emelő kosár 2000 font Rögzített acél | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Merev, (2) ForgathatóKézikönyvOllós emelő kosár2000 font248 "€1,735.38
DAYTON 2MPP5 ollós emelőkocsi 440 Lb. Acélhenger | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár440 font-32 "€1,678.21
DAYTON 2MPP6 ollós emelőkocsi 990 Lb. Acélhenger | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár990 font-40 "€1,994.24
DAYTON 2MPP7 ollós emelő kosár 1540 font Acélhenger | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár1540 font-40 "€1,987.62
DAYTON 2MPP8 Ollós emelőkocsi 2200 Lb. Acélhenger | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár2200 font-40 "€2,178.86
DAYTON 33W286 Ollós emelőkocsi 1100 Lb. Rögzített acél | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár1100 font139.5 láb.€1,212.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6W803 rögzített ollós emelőkocsi, acél, 1000 lb
€2,670.02 /Mértékegység