DAYTON 6PXJ4 Kombinált Indító Iec 14-20a Nema 1 Start Stop | AF2BRF

DAYTON 6PXJ4 Kombinált Indító Iec 14-20a Nema 1 Start Stop

Raktáron
Tétel: AF2BRF Modell: 6PXJ4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,124.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált motorindító
AC erősítők14 a 20
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt120 VAC
Vezérlő transzformátorNem
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
HP @ 3 fázis - 460 V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
Hz50/60
NEMA ház típusa1
Működési funkciókStart / Stop
OperátorPush Button
Túlterhelés relé erősítő beállítása14 a 20
ŐrlángIgen
RövidzárlatvédelemMotor áramkörvédő
Kirándulás osztály10
típusIEC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9415
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)46.23
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTúlterhelés relé erősítő beállításaAC erősítőkVezérlő transzformátorHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VNEMA ház típusaÁr
DAYTON 6NXE9 kombinált indító Iec 4-6.3a Nema 4x Ss | AE9YTN 6NXE94 a 6.34 a 6.3Nem1.51.5334X€2,109.53
DAYTON 6NXF0 kombinált indító Iec 6.3-11a Nema 4x Ss | AE9YTP 6NXF06.3 a 116.3 a 11Nem337.57.54X€2,109.53
DAYTON 6NXF1 Kombinált indító Iec 8-12a Nema 4x Ss | AE9YTQ 6NXF18 a 128 a 12Nem337.57.54X€2,109.50
DAYTON 6NXF2 kombinált indító Iec 10-16a Nema 4x Ss | AE9YTR 6NXF210 a 1610 a 16Nem5510104X€2,109.50
DAYTON 6NXF3 kombinált indító Iec 16-20a Nema 4x Ss | AE9YTT 6NXF316 a 2016 a 20Nem-5-104X€2,109.49
DAYTON 6NXF4 kombinált indító Iec 20-25a Nema 4x Ss | AE9YTU 6NXF420 a 2520 a 25Nem7.57.515154X€2,109.49
DAYTON 6NXF5 kombinált indító Iec 24-32a Nema 4x Ss | AE9YTV 6NXF524 a 3224 a 32Nem101020204X€2,109.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6PXJ4 Kombinált Indító Iec 14-20a Nema 1 Start Stop
€1,124.50 /Mértékegység