DAYTON 6KWN7 kipufogó ventilátor 18 hüvelykes 208-230/460 V | AE9MRW

DAYTON 6KWN7 kipufogó ventilátor 18 hüvelykes 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AE9MRW Modell: 6KWN7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,634.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású axiális elszívó
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza30 "
Alap teteje a lepelig (hüvelyk)6-1/4
Alapszélesség30 "
CFM @ 0.000-In. SP4578
CFM @ 0.125-In. SP4349
CFM @ 0.250-In. SP4141
CFM @ 0.375-In. SP3908
CFM @ 0.500-In. SP3660
CFM @ 0.625-In. SP3357
CFM @ 0.750-In. SP2935
CFM @ 0.875-In. SP2579
CFM @ 1.000-In. SP2327
CFM @ 1.250-In. SP1809
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP1.04
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők3.8-3.4/1.7
Motoros HP1
Szerelési helyTető
Összességében Dia.35-1 / 4 "
Teljes magasság19 "
Fázis3
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)X 23 23
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM1750
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)5/8
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.29
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális Direct Drive Downblast
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 4YC48 Kipufogónyílás 16 In | AE2LLZ 4yc486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.98
DAYTON 4YC49 Kipufogó nyílás 16 In | AE2LMA 4yc4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
DAYTON 4YC50 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMB 4yc5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.05
DAYTON 4YC51 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMC 4yc5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.89
DAYTON 4YC52 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LMD 4yc5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
DAYTON 4YC53 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LME 4yc5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.18
DAYTON 4YC54 Kipufogó nyílás 24 In | AE2LMF 4yc5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6KWN7 kipufogó ventilátor 18 hüvelykes 208-230/460 V
€2,634.81 /Mértékegység