Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 850-7500 keményfurat 60 fokos kúp 3/4 hüvelyk | AH3ZVZ 33ZU57

OSG 850-7500 keményfém fúró, 60 fokos kúp, 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH3ZVZ Modell: 850-7500Kereszthivatkozás: 33ZU57
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
€98.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 4 "
Vágóél típusaJobb kéz
Max. FORDULAT30,000
Teljes hossz2"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
Alak60 fokos kúp
Kereskedési számSL-7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Max. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
OSG 850-1000-60 keményfém fúró, 25 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZVN 33ZU47 850-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€172.69
OSG 850-1000 keményfurat 60 fokos kúp 1 hüvelyk | AH3ZVP 33ZU48 850-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€167.56
OSG 850-2362 keményfém fúró, 6 mm-es vágási átmérő, jobb oldali vágás | AH3ZVQ 33ZU49 850-23626.00mm75,00050mmKarbid6"SJ-1€41.30
OSG 850-2500 keményfém fúró 60 fokos kúp 1/4 hüvelykes | AH3ZVR 33ZU50 850-25001 / 4 "70,0002"Karbid1 / 4 "SJ-1€41.30
OSG 850-3750 keményfém fúró, 60 fokos kúp, 3/8 hüvelykes | AH3ZVT 33ZU51 850-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€49.55
OSG 850-3750-60 keményfém fúró, 9 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH3ZVU 33ZU52 850-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€49.55
OSG 850-5000 keményfém fúró, 60 fokos kúp 1/2 hüvelykes | AH3ZVV 33ZU53 850-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€64.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 850-7500 keményfém fúró, 60 fokos kúp, 3/4 hüvelyk
€98.08 /Mértékegység