Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6ECD5 Kontaktor Iec 40a 3p 24vdc 1no/1nc | AE8MUV

DAYTON 6ECD5 kontaktor Iec 40a 3p 24vdc 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AE8MUV Modell: 6ECD5
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
€443.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt24 VDC
Kontaktor típusaIEC
Mélység6.73 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív40
Teljes terhelésű, ellenálló60
Magasság2.95 "
HP @ 1 fázis - 120 V3
HP @ 1 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 208 V10
HP @ 3 fázis - 230 V10
HP @ 3 fázis - 240 V10
HP @ 3 fázis - 480 V30
HP @ 3 fázis - 575 V30
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség2.95 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8536410045
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 1 fázis - 120 VAkcióKiegészítő kapcsolatfelvételi űrlapHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VÁr
DAYTON 6EAP7 Kontaktor Iec 40a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKR 6EAP73Visszavonás1NC / 1NO510101030€359.71
DAYTON 6EAP8 Kontaktor Iec 40a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKT 6EAP83Visszavonás1NC / 1NO510101030€355.58
DAYTON 6EAP9 Kontaktor Iec 40a 3p 240vac 1no/1nc | AE8MKU 6EAP93Visszavonás1NC / 1NO510101030€355.58
DAYTON 6EAR0 Kontaktor Iec 50a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKV 6EAR03Visszavonás1NC / 1NO7.515151540€454.04
DAYTON 6EAR1 Kontaktor Iec 50a 3p 120vac 1no/1nc | AE8MKW 6EAR13Visszavonás1NC / 1NO7.515151540€448.80
DAYTON 6EAR2 Kontaktor Iec 50a 3p 240vac 1no/1nc | AE8MKX 6EAR23Visszavonás1NC / 1NO7.515151540€448.80
DAYTON 6EAR3 Kontaktor Iec 65a 3p 24vac 1no/1nc | AE8MKY 6EAR35Visszavonás1NC / 1NO1020202050€509.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6ECD5 kontaktor Iec 40a 3p 24vdc 1no/1nc
€443.05 /Mértékegység