Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6EAT0 segédérintkező IEC 2NO 120VAC/240VDC | AE8MLF

DAYTON 6EAT0 Auxiliary Contact IEC 2NO 120VAC/240VDC

Raktáron
Tétel: AE8MLF Modell: 6EAT0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSegédkapcsolat
erősítők3/1.5
Max. Érintkező blokkok (sz.)1
FelszerelésFront
Névjegyek száma2
NC Aux száma. Névjegyek0
NO Aux száma. Névjegyek2
típusIEC
Feszültség120VAC / 240VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536490050
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFelszereléstípusFeszültségÁr
DAYTON 6EAR9 segédérintkező IEC 1NO/1NC 120VAC/240VDC | AE8MLE 6EAR93/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC€8.88
DAYTON 6EAT1 segédérintkező IEC 2NC 120VAC/240VDC | AE8MLG 6EAT13/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC€4.07
DAYTON 6EAT2 segédérintkező IEC 2NO/2NC 120VAC/240VDC | AE8MLH 6EAT23/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC€20.67
DAYTON 6EAT3 segédérintkező IEC 1NO/3NC 120VAC/240VDC | AE8MLJ 6EAT33/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC€7.99
DAYTON 6EAT4 segédérintkező IEC 4NO 120VAC/240VDC | AE8MLK 6EAT43/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC€7.99
DAYTON 6EAT5 segédérintkező IEC 4NC 120VAC/240VDC | AE8MLL 6EAT53/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC€7.99
DAYTON 6EAT6 segédérintkező IEC 3NO/1NC 120VAC/240VDC | AE8MLM 6EAT63/1.5FrontIEC120VAC / 240VDC€7.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6EAT0 Auxiliary Contact IEC 2NO 120VAC/240VDC
€4.07 /Mértékegység